曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3310

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3310 - SMC
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20408816VFR3310-1DZA-02(-) Rc(02) 1/4(1) AC100 50/60Hz(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
22,550
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408825VFR3310-2D-03N(N) NPT(03) 3/8(2) AC200 50/60Hz(-) ノンロックプッシュ式
19,970
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする