SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5301
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20410645
VFR5301-5F
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
¥
28,110
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410654
VFR5301-5F-04N
CADデータダウンロード
(N) NPT
(04) 1/2
¥
32,180
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください