SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5510
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20410925
VFR5510-1DZC
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
(1) AC100 50/60Hz
(D) DIN形ターミナル
(C) ロック式C形 (レバー形)
¥
30,250
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410934
VFR5510-2E
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
(2) AC200 50/60Hz
(E) グロメットターミナル
(-) ノンロックプッシュ式
¥
25,910
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410943
VFR5510-2EZ-04
CADデータダウンロード
(-) Rc
(04) 1/2
(2) AC200 50/60Hz
(E) グロメットターミナル
(-) ノンロックプッシュ式
¥
30,750
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください