5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6101

5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6101 - SMC
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(06) 3/4コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式2位置シングルボディオプション(1) ダイレクトマニュアル使用流体空気CE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20411004VFR6101-5F-06
44,110
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする