SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6201
使用流体
空気
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(-) Rc
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(2) 2位置ダブル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20411099
VFR6201-5F-06
CADデータダウンロード
5
¥
50,050
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください