SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6400
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
(10) 1
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20411318
VFR6400-5F-10
CADデータダウンロード
¥
49,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください