5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6510

5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6510 - SMC
使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタポート数5コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzリード線取出方法(D) DIN形ターミナル管接続口径(10) 1ねじの種類(-) Rcボディオプション(0) 標準シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20411379VFR6510-1D-105
56,270
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする