曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2100

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2100 - SMC
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20413086VFS2100-1FZ-02F(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプAC100(50/60Hz)
14,140
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
20413095VFS2100-2FZ-02T(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプAC200(50/60Hz)
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413104VFS2100-3F-Q(-) サブプレートなしAC110~120(50/60Hz)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413113VFS2100-3FC-02T(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプAC110~120(50/60Hz)
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413129VFS2100-3FZ-02T-Q(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプAC110~120(50/60Hz)
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413138VFS2100-4FZA(-) サブプレートなしAC220(50/60Hz)
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413147VFS2100-5FZ-BP02N(P02) 1/4 プラグイングロメット(差し込みプラグリード線付) コンパクトタイプDC24
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413156VFS2100-5FZ-P01N(P01) 1/8 プラグイングロメット(差し込みプラグリード線付) コンパクトタイプDC24
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413165VFS2100-5FZA-B02(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプDC24
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413174VFS2100-7FZ-Q(-) サブプレートなしAC240(50/60Hz)
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする