5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2120

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2120 - SMC
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20413497VFS2120-BDB-01TNPTF1/8NPTF
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413506VFS2120-BDO-01F-QG1/8G
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413515VFS2120-BDZ-01TNPTF1/8NPTF
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413524VFS2120-BDZ-02-FRc1/4Rc
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413533VFS2120-BYB-02F-QG1/4G
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413549VFS2120-JTZ-02FG1/4G
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413558VFS2120-PD-02Rc1/4Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413567VFS2120-PDZB-02Rc1/4Rc
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413576VFS2120-YDZ-02Rc1/4Rc
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413585VFS2120-YDZB-02F-QG1/4G
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413594VFS2120-YGS-01Rc1/8Rc
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413603VFS2120-1DO-02Rc1/4Rc
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413619VFS2120-1DOZ-02Rc1/4Rc
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413628VFS2120-1DZ-02TNPTF1/4NPTF
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413637VFS2120-1GSA-01-FRc1/8Rc
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413646VFS2120-1TZA-01FG1/8G
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413655VFS2120-1Y-02Rc1/4Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413664VFS2120-2DO-01Rc1/8Rc
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413673VFS2120-2T-02TNPTF1/4NPTF
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413689VFS2120-2TZB-01-FRc1/8Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413698VFS2120-3DZA-02NNPT1/4NPT
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413707VFS2120-3G-02-QRc1/4Rc
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413716VFS2120-3TZ-02TNPTF1/4NPTF
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413725VFS2120-3YOB-02F-QG1/4G
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413734VFS2120-4D-02F-QG1/4G
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413743VFS2120-4D-02TNPTF1/4NPTF
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413759VFS2120-4DOB-02F-QG1/4G
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413768VFS2120-4DZ-02T-QNPTF1/4NPTF
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413777VFS2120-4DZB-01F-QG1/8G
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413786VFS2120-4YB-02FG1/4G
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413795VFS2120-4YB-02F-QG1/4G
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413804VFS2120-4YO-02F-QG1/4G
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413813VFS2120-5DB-02F-QG1/4G
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413829VFS2120-5DB-02NNPT1/4NPT
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413838VFS2120-5DO-01Rc1/8Rc
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413847VFS2120-5DO-02Rc1/4Rc
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413856VFS2120-5DO-02F-QG1/4G
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413865VFS2120-5DOB-02F-QG1/4G
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413874VFS2120-5DOZ-02Rc1/4Rc
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413883VFS2120-5DZ-01T-FNPTF1/8NPTF
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413899VFS2120-5DZ-02N-FNPT1/4NPT
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413908VFS2120-5DZA-02-QRc1/4Rc
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413917VFS2120-5DZB-01F-QG1/8G
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413926VFS2120-5DZB-01NNPT1/8NPT
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413935VFS2120-5GS-01NNPT1/8NPT
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413944VFS2120-5YO-02F-QG1/4G
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413953VFS2120-5YOB-02F-QG1/4G
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413969VFS2120-5YZ-02F-QG1/4G
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413978VFS2120-6DZB-02F-QG1/4G
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20413987VFS2120-8D-02F-QG1/4G
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする