5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2310R

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2310R - SMC
使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタポート数5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20415055VFS2310R-5T025DC24(-) サブプレートなし
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415064VFS2310R-6DZ-02T5DC12(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
19,580
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする