SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2330R
使用流体
空気
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
コイル定格電圧(V)
DC24
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20415326
VFS2330R-5T-02
CADデータダウンロード
5
Rc1/4
Rc
¥
24,260
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415335
VFS2330R-5YO-02F-Q
CADデータダウンロード
5
G1/4
G
¥
24,370
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415344
VFS2330R-5YOB-02F-Q
CADデータダウンロード
5
G1/4
G
¥
24,370
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください