曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2420

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2420 - SMC
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ使用流体空気内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20415448VFS2420-BDZ-02Rc1/4Rc
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415457VFS2420-BYO-02F-QG1/4G
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415466VFS2420-3DZ-02F-QG1/4G
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415475VFS2420-5D-02FG1/4G
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415484VFS2420-5DB-02F-QG1/4G
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415493VFS2420-5DZ-02N-QNPT1/4NPT
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415509VFS2420-5G-01FG1/8G
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする