SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2430
ポート数
5
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20415527
VFS2430-BDZ-02
Rc1/4
Rc
¥
25,190
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415536
VFS2430-5YOB-02F
CADデータダウンロード
G1/4
G
¥
23,540
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください