曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5500

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5500 - SMC
使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタポート数5パイロット方式(-) 内部パイロットリード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル配管(-) 横配管手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(0) 標準シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20419919VFS5500-5FZ-04F-Q5DC24G1/2G
34,490
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419928VFS5500-5FZ-06T5DC24NPTF3/4NPTF
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419937VFS5500-7F5AC240(50/60Hz)サブプレートなし-
27,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする