SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5510R
使用流体
空気
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
管接続口径
Rc3/4
ねじの種類
Rc
配管
(-) 横配管
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ボディ形式
(0) 標準
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20419989
VFS5510R-5DZ-06-Q
CADデータダウンロード
5
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
35,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419998
VFS5510R-5DZP-06-Q
CADデータダウンロード
5
(ZP) ランプ・サージ電圧保護回路付 + DIN形端子回り止め
¥
35,810
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください