SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5511
使用流体
空気
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
管接続口径
サブプレートなし
配管
(-) 横配管
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ボディ形式
(1) ダイレクトマニュアル
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20420007
VFS5511-5DZ
CADデータダウンロード
5
¥
30,910
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください