5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5600

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5600 - SMC
リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル切換方式3位置パーフェクトポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(0) 標準シンボル(6) 3位置パーフェクト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20420016VFS5600-1FZ-B03RcRc3/8AC100(50/60Hz)(B) 裏配管
62,480
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20420025VFS5600-3FZ-04NNPTNPT1/2AC110~120(50/60Hz)(-) 横配管
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20420034VFS5600-3FZ-06NNPTNPT3/4AC110~120(50/60Hz)(-) 横配管
62,810
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする