5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5610

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5610 - SMC
使用流体空気切換方式3位置パーフェクトポート数5パイロット方式(-) 内部パイロットリード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管(-) 横配管手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(0) 標準シンボル(6) 3位置パーフェクト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20420043VFS5610-3DZ-035AC110~120(50/60Hz)Rc3/8Rc
58,630
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20420059VFS5610-5D-Q5DC24サブプレートなし-
54,120
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする