SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2A01
使用流体
空気
ポート数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20422299
VQ2A01-5BW1
CADデータダウンロード
(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
5
(5) DC24
¥
14,690
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20422308
VQ2A01-5C1-Q
4位置デュアル3ポート弁
5
DC24
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20422317
VQ2A01-51-02N
4位置デュアル3ポート弁
5
DC24
¥
17,820
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください