曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101 - SMC
ポート数5シール方式(1) 弾性体シールファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20424383VQ4101-1BW1--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
10,340
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424399VQ4101-1BW1-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
13,750
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424408VQ4101-1BW1-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
13,750
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424417VQ4101-1B1-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424426VQ4101-1CW1-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
13,810
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424435VQ4101-1C1--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
9,960
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424444VQ4101-1EB1--(1) 2位置シングル(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
9,740
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424453VQ4101-1EW1-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
13,040
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424469VQ4101-1E1-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424478VQ4101-1W1-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
13,200
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424487VQ4101-2BW1--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
10,340
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424496VQ4101-2BW1-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
13,750
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424505VQ4101-2B1--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
9,900
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424514VQ4101-2B1-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424523VQ4101-2CW1--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
10,400
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424539VQ4101-2EB1--(1) 2位置シングル(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
9,740
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424557VQ4101-2E1-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424566VQ4101-21-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
12,760
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424575VQ4101-3B1-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424584VQ4101-31-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
12,760
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424593VQ4101-31-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
12,760
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424609VQ4101-4W1--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
20424618VQ4101-4W1-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
13,200
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424627VQ4101-41-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
12,760
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424636VQ4101-41-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
12,760
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424645VQ4101-5BW1-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
13,750
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424654VQ4101-5BW1-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
13,750
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424663VQ4101-5B1-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424679VQ4101-5C1-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424688VQ4101-5EB1-Q--(1) 2位置シングル(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
10,070
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424697VQ4101-5EB1-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
13,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424706VQ4101-5ECW1--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424715VQ4101-5EC1--(1) 2位置シングル(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
9,790
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424724VQ4101-5EW1--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424733VQ4101-5EW1-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
13,040
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424749VQ4101-5EW1-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
13,040
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424758VQ4101-5E1-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424767VQ4101-5E1-02N(N) NPT(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424776VQ4101-5E1-03(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424785VQ4101-5W1-B02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
14,580
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424794VQ4101-5W1-03-Q(-) Rc(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
13,530
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424803VQ4101-5W1-03F(F) G(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
13,200
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424819VQ4101-5W1-03T(T) NPTF(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
13,200
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424828VQ4101-51-B02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424837VQ4101-51-02-Q(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
13,090
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424846VQ4101-51-03N-Q(N) NPT(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
13,090
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424855VQ4101-51-03T(T) NPTF(03) 3/8(1) 2位置シングル ダブル配線(-) 防塵(-) あり
12,760
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424864VQ4101-6B1--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
9,900
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424873VQ4101-61--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
20424548VQ4101-2EW1--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20424548VQ4101-2EW119827457VQ4101-2EW1VQ4101-2EW1 VQ Series(VQ4101~) SMC 19827457VQ Series(VQ4101~)SMC1個
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする