曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4350

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4350 - SMC
ポート数5使用流体空気・不活性ガス内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20431505VQ4350-1G1--(3) 3位置クローズドセンタ(1) AC100(50/60Hz)
17,990
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431523VQ4350-1G1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(1) AC100(50/60Hz)
19,690
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431548VQ4350-1HW1--(3) 3位置クローズドセンタ(1) AC100(50/60Hz)
18,650
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431566VQ4350-1H1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(1) AC100(50/60Hz)
19,910
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431584VQ4350-2GB1--(3) 3位置クローズドセンタ(2) AC200(50/60Hz)
19,090
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431609VQ4350-2GB1-02(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(2) AC200(50/60Hz)
20,790
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431627VQ4350-2GB1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(2) AC200(50/60Hz)
20,790
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431645VQ4350-2G1-02(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(2) AC200(50/60Hz)
19,690
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431663VQ4350-2G1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(2) AC200(50/60Hz)
19,690
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431688VQ4350-2HW1--(3) 3位置クローズドセンタ(2) AC200(50/60Hz)
18,650
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431706VQ4350-2H1--(3) 3位置クローズドセンタ(2) AC200(50/60Hz)
18,210
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431724VQ4350-2H1-02(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(2) AC200(50/60Hz)
19,910
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431749VQ4350-3G1--(3) 3位置クローズドセンタ(3) AC110(50/60Hz)
17,990
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431767VQ4350-3H1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(3) AC110(50/60Hz)
19,910
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431785VQ4350-5G-B03RcRc3/83位置クローズドセンタDC24
21,010
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431803VQ4350-5GB1--(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
19,090
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431828VQ4350-5GB1-02(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
20,790
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431846VQ4350-5GB1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
20,790
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431864VQ4350-5GE1-02(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
19,360
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431889VQ4350-5GE1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
19,360
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431907VQ4350-5GW1--(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
18,430
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431925VQ4350-5GW1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
20,130
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431943VQ4350-5GW1-03T(T) NPTF(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
20,130
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431968VQ4350-5G1--(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
17,990
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
20431986VQ4350-5G1-02(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
19,690
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20432004VQ4350-5G1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
19,690
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20432029VQ4350-5HB-02RcRc1/43位置クローズドセンタDC24
20,960
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
20432047VQ4350-5HB1-02(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
21,010
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
20432065VQ4350-5HB1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
21,010
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
20432083VQ4350-5HC1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
21,120
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
20432108VQ4350-5HEB1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
20,680
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20432126VQ4350-5HW1--(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
18,650
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20432144VQ4350-5HW1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
20,350
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20432169VQ4350-5H1--(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
18,210
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
20432187VQ4350-5H1-02(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
19,910
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20432205VQ4350-5H1-02N(N) NPT(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
19,910
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20432223VQ4350-5H1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
19,910
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20432248VQ4350-6H1--(3) 3位置クローズドセンタ(6) DC12
18,210
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする