曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4400Y

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4400Y - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20434418VQ4400Y-5E1--(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434436VQ4400Y-5W1-03(-) Rc(03) 3/8(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(5) DC24
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434454VQ4400Y-51-Q--(-) 防塵(-) あり(5) DC24
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434479VQ4400Y-51-02(-) Rc(02) 1/4(-) 防塵(-) あり(5) DC24
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434497VQ4400Y-51-03(-) Rc(03) 3/8(-) 防塵(-) あり(5) DC24
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434515VQ4400Y-6E1--(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(6) DC12
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする