曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4401

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4401 - SMC
使用流体空気・不活性ガス切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シールファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
ねじの種類
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20434533VQ4401-1BW15(1) AC100(50/60Hz)(-) あり--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434558VQ4401-1B15(1) AC100(50/60Hz)(-) あり--(-) 防塵
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434576VQ4401-11-035(1) AC100(50/60Hz)(-) あり(03) 3/8(-) Rc(-) 防塵
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434594VQ4401-2BW15(2) AC200(50/60Hz)(-) あり--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434619VQ4401-3BW15(3) AC110(50/60Hz)(-) あり--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434637VQ4401-3B15(3) AC110(50/60Hz)(-) あり--(-) 防塵
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434655VQ4401-31-03T5(3) AC110(50/60Hz)(-) あり(03) 3/8(T) NPTF(-) 防塵
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434664VQ4401-4W15(4) AC220(50/60Hz)(-) あり--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434689VQ4401-5BW1-025(5) DC24(-) あり(02) 1/4(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434707VQ4401-5BW1-035(5) DC24(-) あり(03) 3/8(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434725VQ4401-5B1-B035(5) DC24(-) あり(03) 3/8(-) Rc(-) 防塵
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434743VQ4401-5B1-025(5) DC24(-) あり(02) 1/4(-) Rc(-) 防塵
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434768VQ4401-5C15(5) DC24(-) あり--(-) 防塵
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434786VQ4401-5EB15(5) DC24(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付--(-) 防塵
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434804VQ4401-5EB1-Q5(5) DC24(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付--(-) 防塵
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434829VQ4401-5EC1-035(5) DC24(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(03) 3/8(-) Rc(-) 防塵
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434847VQ4401-5EW1-035(5) DC24(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(03) 3/8(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434865VQ4401-5E15(5) DC24(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付--(-) 防塵
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434883VQ4401-5E1-025(5) DC24(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(02) 1/4(-) Rc(-) 防塵
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434908VQ4401-5E1-035(5) DC24(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(03) 3/8(-) Rc(-) 防塵
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434926VQ4401-5W1-025(5) DC24(-) あり(02) 1/4(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434944VQ4401-5W1-02F-Q5(5) DC24(-) あり(02) 1/4(F) G(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434969VQ4401-5W1-035(5) DC24(-) あり(03) 3/8(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434987VQ4401-5W1-03-Q5(5) DC24(-) あり(03) 3/8(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20435005VQ4401-51-B025(5) DC24(-) あり(02) 1/4(-) Rc(-) 防塵
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20435023VQ4401-51-B035(5) DC24(-) あり(03) 3/8(-) Rc(-) 防塵
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20435048VQ4401-51-B03N5(5) DC24(-) あり(03) 3/8(N) NPT(-) 防塵
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20435066VQ4401-51-03-Q5(5) DC24(-) あり(03) 3/8(-) Rc(-) 防塵
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする