5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4451

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4451 - SMC
使用流体空気・不活性ガスポート数5内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
コイル電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20435888VQ4451-1G1(4) 3位置エキゾーストセンタ5(1) AC100(50/60Hz)--
16,940
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20435906VQ4451-1G1-02(4) 3位置エキゾーストセンタ5(1) AC100(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20435924VQ4451-1G1-03(4) 3位置エキゾーストセンタ5(1) AC100(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20435949VQ4451-1HW-Q3位置エキゾーストセンタ5AC100(50/60Hz)サブプレートなし-
17,930
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20435967VQ4451-1HW1(4) 3位置エキゾーストセンタ5(1) AC100(50/60Hz)--
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20435985VQ4451-1H1(4) 3位置エキゾーストセンタ5(1) AC100(50/60Hz)--
17,160
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436003VQ4451-1H1-03(4) 3位置エキゾーストセンタ5(1) AC100(50/60Hz)(03) 3/8(-) Rc
18,870
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436028VQ4451-2GB1(4) 3位置エキゾーストセンタ5(2) AC200(50/60Hz)--
18,040
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436046VQ4451-4GW1(4) 3位置エキゾーストセンタ5(4) AC220(50/60Hz)--
17,380
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436064VQ4451-4HW1(4) 3位置エキゾーストセンタ5(4) AC220(50/60Hz)--
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436089VQ4451-5GB1(4) 3位置エキゾーストセンタ5(5) DC24--
18,040
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436107VQ4451-5GB1-03(4) 3位置エキゾーストセンタ5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436125VQ4451-5GEBW1-03(4) 3位置エキゾーストセンタ5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436143VQ4451-5GE1-03(4) 3位置エキゾーストセンタ5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
18,320
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436168VQ4451-5GW1-03(4) 3位置エキゾーストセンタ5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
19,090
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436186VQ4451-5G1(4) 3位置エキゾーストセンタ5(5) DC24--
16,940
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436204VQ4451-5G1-03(4) 3位置エキゾーストセンタ5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436229VQ4451-5HB1(4) 3位置エキゾーストセンタ5(5) DC24--
18,260
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436247VQ4451-5HB1-Q(4) 3位置エキゾーストセンタ5(5) DC24--
18,590
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436265VQ4451-5HE1(4) 3位置エキゾーストセンタ5(5) DC24--
16,830
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436283VQ4451-5HE1-03(4) 3位置エキゾーストセンタ5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
18,540
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436299VQ4451-5HW1(4) 3位置エキゾーストセンタ5(5) DC24--
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436317VQ4451-5HW1-03(4) 3位置エキゾーストセンタ5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
19,310
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436335VQ4451-5H1(4) 3位置エキゾーストセンタ5(5) DC24--
17,160
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20436353VQ4451-5H1-03(4) 3位置エキゾーストセンタ5(5) DC24(03) 3/8(-) Rc
18,870
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする