5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5150R

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5150R - SMC
タイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20467503VQ5150R-1GE1-(1) 2位置シングル(G) リード線長さ0.6m(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20467519VQ5150R-2H1-(1) 2位置シングル(H) リード線長さ1.5m(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20467528VQ5150R-5GB1-(1) 2位置シングル(G) リード線長さ0.6m(-) あり(B) ロック式(要工具形)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20467537VQ5150R-5GE1-(1) 2位置シングル(G) リード線長さ0.6m(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20467546VQ5150R-5G1-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(G) リード線長さ0.6m(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20467555VQ5150R-5H1-(1) 2位置シングル(H) リード線長さ1.5m(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20467564VQ5150R-5H1-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(H) リード線長さ1.5m(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする