曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200R

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200R - SMC
使用流体空気・不活性ガス切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシールファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロットタイプ(0) プラグインサブプレート内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
ねじの種類
保護構造
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20468499VQ5200R-115(1) AC100(50/60Hz)(-) あり-(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20468508VQ5200R-2B15(2) AC200(50/60Hz)(-) あり-(-) 防塵(B) ロック式(要工具形)
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20468517VQ5200R-315(3) AC110(50/60Hz)(-) あり-(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20468526VQ5200R-415(4) AC220(50/60Hz)(-) あり-(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20468535VQ5200R-41-045(4) AC220(50/60Hz)(-) あり(-) Rc(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20468544VQ5200R-5B15(5) DC24(-) あり-(-) 防塵(B) ロック式(要工具形)
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20468553VQ5200R-5CW15(5) DC24(-) あり-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(C) ロック式(手動形)
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20468569VQ5200R-5E1-045(5) DC24(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) Rc(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20468578VQ5200R-515(5) DC24(-) あり-(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20468587VQ5200R-51-045(5) DC24(-) あり(-) Rc(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする