曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5350

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5350 - SMC
使用流体空気・不活性ガス切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) メタルシールファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)タイプ(5) プラグリードサブプレート内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
ねじの種類
保護構造
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20470285VQ5350-1GW1-045(1) AC100(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m(-) あり(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470294VQ5350-1G1-045(1) AC100(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m(-) あり(-) Rc(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
21,180
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470303VQ5350-1H15(1) AC100(50/60Hz)(H) リード線長さ1.5m(-) あり-(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470319VQ5350-2GE1-045(2) AC200(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) Rc(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470328VQ5350-2G15(2) AC200(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m(-) あり-(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470337VQ5350-2G1-045(2) AC200(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m(-) あり(-) Rc(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
21,180
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470346VQ5350-5GB15(5) DC24(G) リード線長さ0.6m(-) あり-(-) 防塵(B) ロック式(要工具形)
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470355VQ5350-5G15(5) DC24(G) リード線長さ0.6m(-) あり-(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470364VQ5350-5G1-Q5(5) DC24(G) リード線長さ0.6m(-) あり-(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470373VQ5350-5G1-045(5) DC24(G) リード線長さ0.6m(-) あり(-) Rc(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
21,180
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470389VQ5350-5HB15(5) DC24(H) リード線長さ1.5m(-) あり-(-) 防塵(B) ロック式(要工具形)
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470398VQ5350-5HEW15(5) DC24(H) リード線長さ1.5m(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470407VQ5350-5HE15(5) DC24(H) リード線長さ1.5m(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付-(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470416VQ5350-5H15(5) DC24(H) リード線長さ1.5m(-) あり-(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470425VQ5350-5H1-045(5) DC24(H) リード線長さ1.5m(-) あり(-) Rc(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20470434VQ5350-5H1-04-Q5(5) DC24(H) リード線長さ1.5m(-) あり(-) Rc(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする