5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5351R

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5351R - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20470827VQ5351R-1HB-(H) リード線長さ1.5m(-) あり(1) 100AC (50/60 Hz)(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470836VQ5351R-1HB1-(H) リード線長さ1.5m(-) あり(1) AC100(50/60Hz)(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470845VQ5351R-1HB1-04(-) Rc(H) リード線長さ1.5m(-) あり(1) AC100(50/60Hz)(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470854VQ5351R-2G1-04(-) Rc(G) リード線長さ0.6m(-) あり(2) AC200(50/60Hz)(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470863VQ5351R-2H1-(H) リード線長さ1.5m(-) あり(2) AC200(50/60Hz)(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470879VQ5351R-2H1-B04(-) Rc(H) リード線長さ1.5m(-) あり(2) AC200(50/60Hz)(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470888VQ5351R-5GE1-(G) リード線長さ0.6m(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20470897VQ5351R-5HB1-04(-) Rc(H) リード線長さ1.5m(-) あり(5) DC24(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする