5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5551

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5551 - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタタイプ(5) プラグリードサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20472184VQ5551-1G1-(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472193VQ5551-1G1-04(-) Rc(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472209VQ5551-4GB1-04(-) Rc(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(-) あり(B) ロック式(要工具形)
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472218VQ5551-5GB1-(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(-) あり(B) ロック式(要工具形)
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472227VQ5551-5GEB1-04(-) Rc(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472236VQ5551-5HW1-04(-) Rc(H) リード線長さ1.5m(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472245VQ5551-5H1-(H) リード線長さ1.5m(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする