曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5600

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5600 - SMC
ポート数5切換方式(6) 3位置パーフェクトタイプ(0) プラグインサブプレートシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20472297VQ5600-1W1-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(1) AC100(50/60Hz)
38,560
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472306VQ5600-11-04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(1) AC100(50/60Hz)
38,120
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472315VQ5600-2W1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(2) AC200(50/60Hz)
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472324VQ5600-2W1-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(2) AC200(50/60Hz)
38,560
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472333VQ5600-21-04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(2) AC200(50/60Hz)
38,120
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472349VQ5600-31-(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(3) AC110(50/60Hz)
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472358VQ5600-5B1-(-) 防塵(-) あり(B) ロック式(要工具形)(5) DC24
35,310
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472367VQ5600-5B1-04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(B) ロック式(要工具形)(5) DC24
39,220
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472376VQ5600-5E1-(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(5) DC24
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472385VQ5600-5E1-04(-) Rc(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(5) DC24
37,790
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472394VQ5600-5E1-04-Q(-) Rc(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(5) DC24
38,120
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472403VQ5600-5W1-04-Q(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(5) DC24
38,890
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472419VQ5600-51-Q-(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(5) DC24
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする