曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5650

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5650 - SMC
切換方式(6) 3位置パーフェクトタイプ(5) プラグリードサブプレートポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20472629VQ5650-1HW1-(H) リード線長さ1.5m(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(1) AC100(50/60Hz)
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472638VQ5650-1H1-(H) リード線長さ1.5m(-) 防塵(-) あり(1) AC100(50/60Hz)
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472647VQ5650-2GE1-04(-) Rc(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(2) AC200(50/60Hz)
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472656VQ5650-5GB1-(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(-) あり(5) DC24
35,310
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472665VQ5650-5G1-(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(-) あり(5) DC24
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472674VQ5650-5HW-(H) リード線長さ1.5m(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472683VQ5650-5HW1-(H) リード線長さ1.5m(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472699VQ5650-5H1-04(-) Rc(H) リード線長さ1.5m(-) 防塵(-) あり(5) DC24
36,630
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする