曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5651

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5651 - SMC
切換方式(6) 3位置パーフェクトタイプ(5) プラグリードサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20472708VQ5651-1HW1-(H) リード線長さ1.5m(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472717VQ5651-2GE1-04(-) Rc(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472726VQ5651-2GW1-(G) リード線長さ0.6m(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
33,610
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472735VQ5651-2G1-04(-) Rc(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472744VQ5651-2H1-(H) リード線長さ1.5m(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472753VQ5651-2H1-04(-) Rc(H) リード線長さ1.5m(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
35,590
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472769VQ5651-5GB1-04(-) Rc(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(-) あり(B) ロック式(要工具形)
36,470
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472778VQ5651-5G1-(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472787VQ5651-5G1-04-Q(-) Rc(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20472796VQ5651-5H1-04(-) Rc(H) リード線長さ1.5m(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
35,590
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする