5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5101

5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5101 - SMC
ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20474038VQC5101-5B1-(1) 2位置シングル(-) あり(B) ロック式(要工具形)
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20474047VQC5101-5B1-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(-) あり(B) ロック式(要工具形)
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20474056VQC5101-5C1-04F(F) G(1) 2位置シングル ダブル配線(-) あり(C) ロック式(手動形)
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20474065VQC5101-5EC1-04(-) Rc(1) 2位置シングル ダブル配線(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(C) ロック式(手動形)
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする