SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1120B
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20509388
VQZ1120B-5L1-C3-F-Q
CADデータダウンロード
(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手
(L) L形プラグコネクタ リード線付
¥
8,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509397
VQZ1120B-5L1-C4-F-Q
CADデータダウンロード
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(L) L形プラグコネクタ リード線付
¥
8,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509406
VQZ1120B-5L1-N7-F
CADデータダウンロード
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
(L) L形プラグコネクタ リード線付
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509415
VQZ1120B-5MO1-C6-F
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509424
VQZ1120B-5M1-C4-Q
CADデータダウンロード
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(M) M形プラグコネクタ リード線付
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください