曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2420

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2420 - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準形内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20511935VQZ2420-1L1-C4(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(1) AC100 (50/60Hz)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511944VQZ2420-1L1-M5(-) Rc(M5) M5ねじ(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(1) AC100 (50/60Hz)
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511953VQZ2420-3M1-C4F(F) G(C4) Φ4ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
12,820
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511969VQZ2420-5L1-N7-Q(-) Rc(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511978VQZ2420-5L1-N7T-Q(T) NPTF(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511987VQZ2420-5MB1-C6-Q(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付(B) ロック式 (要工具型)(5) DC24
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511996VQZ2420-5YO1-C6F(F) G(C6) Φ6ワンタッチ管継手(YO) DIN形ターミナル コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする