SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120B
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20512653
VQZ3120B-5YB1-02
CADデータダウンロード
(02) Rc 1/4
(Y) DINターミナル
(B) ロック式 (要工具型)
(5) DC24
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512669
VQZ3120B-5Y1-C6
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(Y) DINターミナル
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
(5) DC24
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512678
VQZ3120B-5Y1-02-Q
CADデータダウンロード
(02) Rc 1/4
(Y) DINターミナル
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
(5) DC24
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20512687
VQZ3120B-6M1-C6
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
(6) DC12
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください