SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3121R
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ファンクション
(R) 外部パイロット
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20513265
VQZ3121R-4L1-C8-F
CADデータダウンロード
(-) Rc
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513274
VQZ3121R-5LO1-C6
CADデータダウンロード
(-) Rc
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
(5) DC24
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513283
VQZ3121R-5LO1-C6-F
CADデータダウンロード
(-) Rc
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
(5) DC24
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513299
VQZ3121R-5LO1-C8
CADデータダウンロード
(-) Rc
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
(5) DC24
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513308
VQZ3121R-5LO1-C8-F
CADデータダウンロード
(-) Rc
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
(5) DC24
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513317
VQZ3121R-5YB1-02F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
(02) Rc 1/4
(Y) DINターミナル
(B) ロック式 (要工具型)
(5) DC24
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください