SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3150B
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20513353
VQZ3150B-5LB1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(L) L形プラグコネクタ リード線付
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20513369
VQZ3150B-5YZB1
CADデータダウンロード
-
-
(YZ) DINターミナル
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください