SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3320B
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20514087
VQZ3320B-5M1-C6
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(M) M形プラグコネクタ リード線付
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514096
VQZ3320B-5Y1-02
CADデータダウンロード
(02) Rc 1/4
(Y) DINターミナル
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514105
VQZ3320B-5Y1-02-Q
CADデータダウンロード
(02) Rc 1/4
(Y) DINターミナル
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください