曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3321B

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3321B - SMC
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ保護構造IP65対応シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20514263VQZ3321B-5YOW1-02F(F) G(02) Rc 1/4
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514279VQZ3321B-5YSBW1-C8-Q(-) Rc(C8) Φ8ワンタッチ管継手
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする