SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3450B
ポート数
5
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20514473
VQZ3450B-5YS1
CADデータダウンロード
-
-
(YS) DINターミナル(DC仕様) サージ電圧保護回路付
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514489
VQZ3450B-5YZ1-Q
CADデータダウンロード
-
-
(YZ) DINターミナル
¥
15,180
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514498
VQZ3450B-5YZ1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(YZ) DINターミナル
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください