曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3420B

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3420B - SMC
ポート数5ねじの種類(F) G管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(YZ) DINターミナルシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20514613VQZ3420B-5YZ1-C8F-Q
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする