曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3220

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3220 - SMC
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2053453610-SY3220-5GZ-C6-F2Φ6ワンタッチ管継手
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053454510-SY3220-5L-C6-F2Φ6ワンタッチ管継手
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053455410-SY3220-5MD-M5-F2M5×0.8
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053456310-SY3220-5MNZD-C6Φ6ワンタッチ管継手
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053457910-SY3220-5MNZD-C6-F2Φ6ワンタッチ管継手
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053458810-SY3220-5MOZ-M5-F2M5×0.8
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053459710-SY3220-5MOZE-C4-F2Φ4ワンタッチ管継手
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする