SMC
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3240
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20534633
10-SY3240-1LZ-01
AC100(50/60Hz)
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20534649
10-SY3240-1MZ-01
AC100(50/60Hz)
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20534658
10-SY3240-5HS
DC24
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20534667
10-SY3240-5LNE
DC24
¥
11,280
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20534676
10-SY3240-5MUE-01
DC24
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください