SMC
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5120
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20537239
25A-SY5120-1DZE-01
Rc1/8
AC100(50/60Hz)
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537248
25A-SY5120-1GZ-C4
Φ4ワンタッチ管継手
AC100(50/60Hz)
¥
8,690
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537257
25A-SY5120-2DZE-C6
Φ6ワンタッチ管継手
AC200(50/60Hz)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537266
25A-SY5120-4D-01
Rc1/8
AC220/AC230(50/60Hz)
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537275
25A-SY5120-4LZ-C8
Φ8ワンタッチ管継手
AC220/AC230(50/60Hz)
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537284
25A-SY5120-5D-01
Rc1/8
DC24
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537293
25A-SY5120-5DZE-C4
Φ4ワンタッチ管継手
DC24
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537309
25A-SY5120-5DZE-C6
Φ6ワンタッチ管継手
DC24
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537318
25A-SY5120-5DZE-01
Rc1/8
DC24
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537327
25A-SY5120-5G-C4
Φ4ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537336
25A-SY5120-5G-01
Rc1/8
DC24
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537345
25A-SY5120-5GD-01
Rc1/8
DC24
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537354
25A-SY5120-5GU-C4
Φ4ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537363
25A-SY5120-5GZE-C6
Φ6ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537379
25A-SY5120-5GZE-C8
Φ8ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537388
25A-SY5120-5LOZ-C4
Φ4ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537397
25A-SY5120-5LOZE-01
Rc1/8
DC24
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537406
25A-SY5120-5LS-C6
Φ6ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537415
25A-SY5120-5LZE-C6
Φ6ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537424
25A-SY5120-5M-01
Rc1/8
DC24
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537433
25A-SY5120-5MOD-01
Rc1/8
DC24
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20537449
25A-SY5120-5Y-01
Rc1/8
DC24
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください