曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7120

5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7120 - SMC
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2053826425A-SY7120-1DZE-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053827325A-SY7120-1GZ-C8Φ8ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053828925A-SY7120-1LZE-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053829825A-SY7120-2DZ-C10Φ10ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053830725A-SY7120-2GZD-02Rc1/4AC200(50/60Hz)
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053831625A-SY7120-3DD-02Rc1/4AC110/AC115(50/60Hz)
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053832525A-SY7120-4DD-02Rc1/4AC220/AC230(50/60Hz)
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053833425A-SY7120-5DD-02Rc1/4DC24
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053834325A-SY7120-5DZD-C8Φ8ワンタッチ管継手DC24
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053835925A-SY7120-5LZ-C8Φ8ワンタッチ管継手DC24
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053836825A-SY7120-5LZD-C8Φ8ワンタッチ管継手DC24
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2053837725A-SY7120-5LZD-02Rc1/4DC24
8,580
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
2053838625A-SY7120-5LZE-02Rc1/4DC24
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする