SMC
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-VQZシリーズ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20540556
25A-VQZ1121-5G1-M5-Q
2位置シングル
DC24
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20540565
25A-VQZ1121-5LB1-C4
2位置シングル
DC24
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20540574
25A-VQZ1121B-5G1-M5
2位置シングル
DC24
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20540583
25A-VQZ1121B-5G1-M5-F
2位置シングル
DC24
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20540599
25A-VQZ1121B-5G1-M5-F-Q
2位置シングル
DC24
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20540608
25A-VQZ1121B-5G1-M5-Q
2位置シングル
DC24
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20540617
25A-VQZ1121B-5M1-C4-F
2位置シングル
DC24
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20540626
25A-VQZ1151-1L1-01
2位置シングル
AC100(50/60Hz)
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20540635
25A-VQZ1151-5LB1
2位置シングル
DC24
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20540644
25A-VQZ1151-5LO1
2位置シングル
DC24
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20540653
25A-VQZ1151-5L1-01
2位置シングル
DC24
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20540669
25A-VQZ1151R-5MO1-01
2位置シングル
DC24
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20540678
25A-VQZ1221B-5MO1-C4
2位置ダブル
DC24
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20540687
25A-VQZ1251-1M1
2位置ダブル
AC100(50/60Hz)
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20540696
25A-VQZ1251-5LO1
2位置ダブル
DC24
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20540705
25A-VQZ1251B-5L1-01
2位置ダブル
DC24
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20540714
25A-VQZ1351-5L1
3位置クローズドセンタ
DC24
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20540723
25A-VQZ1351R-5L1
3位置クローズドセンタ
DC24
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20540739
25A-VQZ1451-5LB1
3位置エキゾーストセンタ
DC24
¥
12,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20540748
25A-VQZ1851-1M1
混載用3ポート N.C.
AC100(50/60Hz)
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください