| 20651165 | VF1130-BG1-01 | (B) AC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (G) グロメット、 リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20651174 | VF1130-1HD1-01 | (1) AC100 | (-) Rc | (01) 1/8 | (H) グロメット、 リード線長さ600mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20651183 | VF1130-1L1-M5 | (1) AC100 | (-) M5 | (M5) M5 x 0.8 | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20651199 | VF1130-4GZ1-01N | (4) AC220/AC230 | (N) NPT | (01) 1/8 | (G) グロメット、 リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20651208 | VF1130-4M1-M5 | (4) AC220/AC230 | (-) M5 | (M5) M5 x 0.8 | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20651217 | VF1130-5GSE1-M5 | (5) DC24 | (-) M5 | (M5) M5 x 0.8 | (G) グロメット、 リード線長さ300mm | (S) サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20651226 | VF1130-5HE1-01 | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (H) グロメット、 リード線長さ600mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20651235 | VF1130-5H1-M5 | (5) DC24 | (-) M5 | (M5) M5 x 0.8 | (H) グロメット、 リード線長さ600mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20651244 | VF1130-5LOZ1-01 | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20651253 | VF1130-5LZ1-01N | (5) DC24 | (N) NPT | (01) 1/8 | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20651269 | VF1130-5L1-M5 | (5) DC24 | (-) M5 | (M5) M5 x 0.8 | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20651278 | VF1130-5MUE1-01 | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | | |
|