| 20651305 | VF1133-BLZ1-01 | (B) AC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20651314 | VF1133-BL1-01 | (B) AC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20651323 | VF1133-1L1-01 | (1) AC100 | (-) Rc | (01) 1/8 | (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20651339 | VF1133-2DZ1-01F | (2) AC200 | (F) G | (01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20651348 | VF1133-3DZ1-01 | (3) AC110/AC115 | (-) Rc | (01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20651357 | VF1133-3GZ1-01 | (3) AC110/AC115 | (-) Rc | (01) 1/8 | (G) グロメット、 リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20651366 | VF1133-5DZ1-01F | (5) DC24 | (F) G | (01) 1/8 | (D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20651375 | VF1133-5MZD1-M5 | (5) DC24 | (-) M5 | (M5) M5 x 0.8 | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20651384 | VF1133-5M1-01 | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20651393 | VF1133-5TS1-01 | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (T) コンジットターミナル、 IP65対応可 | (S) サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20651409 | VF1133-5TZD1-01 | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8 | (T) コンジットターミナル、 IP65対応可 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|