曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20651874VF3130-BDZE1-01(B) AC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20651883VF3130-BTZ1-02-F(B) AC24(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651899VF3130-BYOD1-01F(B) AC24(F) G(01) 1/8(1) 2位置シングル
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651908VF3130-1G1-01F-F(1) AC100(F) G(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651917VF3130-1LD1-01(1) AC100(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651926VF3130-1LOZ1-01(1) AC100(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651935VF3130-1LOZ1-02(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651944VF3130-1LOZ1-02-F(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651953VF3130-1MND1-02(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651969VF3130-1MOZE1-02(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651978VF3130-2DZ-01FAC200(50/60Hz)GG1/82位置シングル
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651987VF3130-2GZD1-01(2) AC200(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20651996VF3130-2MZD1-01(2) AC200(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652005VF3130-2TZD1-01(2) AC200(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652014VF3130-2TZD1-02N-F(2) AC200(N) NPT(02) 1/4(1) 2位置シングル
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652023VF3130-3DO1-02(3) AC110/AC115(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652039VF3130-3DZD1-02N(3) AC110/AC115(N) NPT(02) 1/4(1) 2位置シングル
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652048VF3130-3GZ1-01(3) AC110/AC115(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652057VF3130-3GZ1-01-F(3) AC110/AC115(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652066VF3130-3GZ1-02N(3) AC110/AC115(N) NPT(02) 1/4(1) 2位置シングル
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652075VF3130-3H1-01T(3) AC110/AC115(T) NPTF(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652084VF3130-3MD1-02-F(3) AC110/AC115(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652093VF3130-3M1-01(3) AC110/AC115(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652109VF3130-4DZE1-02T(4) AC220/AC230(T) NPTF(02) 1/4(1) 2位置シングル
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652118VF3130-4LZ1-01-F(4) AC220/AC230(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652127VF3130-4MZ1-02-F(4) AC220/AC230(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652136VF3130-4MZ1-02F(4) AC220/AC230(F) G(02) 1/4(1) 2位置シングル
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652145VF3130-4TZ1-02-F(4) AC220/AC230(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652154VF3130-4YZ1-02-F(4) AC220/AC230(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652163VF3130-5DD1-01-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652179VF3130-5DD1-02T(5) DC24(T) NPTF(02) 1/4(1) 2位置シングル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652188VF3130-5DOD1-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652197VF3130-5DOD1-01-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652206VF3130-5DOE1-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(1) 2位置シングル
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652215VF3130-5DS1-01-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652224VF3130-5DUE1-01F-F(5) DC24(F) G(01) 1/8(1) 2位置シングル
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652233VF3130-5DZ1-01N-F(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(1) 2位置シングル
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652249VF3130-5GE1-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652258VF3130-5GUE1-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652267VF3130-5HU1-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652276VF3130-5HZE1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652285VF3130-5LD1-01-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652294VF3130-5LD1-02-F(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652303VF3130-5LE1-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652319VF3130-5LN1-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(1) 2位置シングル
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652328VF3130-5LOSE1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652337VF3130-5LOS1-01-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652346VF3130-5LOU1-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8(1) 2位置シングル
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652355VF3130-5LOZ1-01-F(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20652364VF3130-5L1-01F-F(5) DC24(F) G(01) 1/8(1) 2位置シングル
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする